※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
6
10
12
14
15
16
18
20
22
25
2
3
4
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797384
品番
VUWT-6-V
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーユニオン
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
12.7
寸法W(inch)
1/2
関連資料:
(18.65MB)