VUWT-15.88-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキン 75797488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-15.88-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキン 75797488
VUWT-15.88-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキン 75797488

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75797488品番VUWT-15.88-15.88-9.52-V
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ティーユニオン呼び径(mm)15.87×9.52寸法A(mm)15.87寸法A1(mm)9.52呼び径(inch)5/8×3/8寸法A(inch)5/8寸法E(inch)1.53寸法E1(inch)1.42寸法A1(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする