耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等動作方式モメンタリボタン形状角端子形状はんだ端子機能動作ON-<ON>接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性1000000回以上電気的開閉耐久性10000回以上電流容量5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC接点材質銀回路単極双投フランジ有り、バリアなし(スナップイン)操作力(N)1.9±0.95種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)照光種別照光式絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極