押ボタンスイッチ Wシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797915 品番 WB-15AL
参考基準価格(税別)¥2,293 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

IP60〜67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。

端子形状リード線付シールタイプ 保護構造全面IP67 接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1Aにて) 用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類非照光式 極数1 使用温度範囲(℃)-30〜70 規格PSE ボタン形状丸(別売り) 耐電圧AC1500 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 機能動作ON-<ON> 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75797924
2021-12-29
用途:
機械のメンテナンス
山下歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

代替部品として規格に近いので使用しました。十分役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする