NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75797933
品番
AT-4041
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
M6ブッシング押ボタンスイッチ用
色
黒
高さ(mm)
8.5
種類
防水キャップ
穴径(Φmm)
4.9
二面幅(H×Φ)(mm)
8.5×3
RoHS指令(10物質対応)
対応