押ボタンスイッチ M2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状PC-V端子 注文コード75797985 品番M2B-15AAV4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥596 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は端子形状など5種類から選べます 他の種類を見る

丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状PC-V端子 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30〜85 接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性200000回以上 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲20mV〜28V/適用電流範囲0.1mA〜0.1A) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接点材質金メッキ 回路単極双投 操作部形状A型プランジャ 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする