NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ M2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
ブラケットマウント形
注文コード
75797994
品番
M2B-15ABB2
参考基準価格(税別)
¥416
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
端子形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸
端子形状
ブラケットマウント形
機能動作
ON-<ON>
使用温度範囲(℃)
-30〜85
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2〜4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
200000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
電流容量
1A 125V AC・1A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接点材質
銀
回路
単極双投
操作部形状
B型プランジャ
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
RoHS指令(10物質対応)
対応