ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75798317 品番 A-15HP
参考基準価格(税別)¥339 販売価格(税込) ¥372
販売価格(税別)
338

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
極数1 回路単極双投 端子形状PC 機能動作ON-<ON> 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30〜85 耐電圧AC 500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 別売付属品マウンタ(AT-530、AT-531) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートストレートフラットレバー 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上 静電耐圧(kV)20以上
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする