スライドスイッチ Aシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-OFF-ON 注文コード75798807 品番AS-13AH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥363 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は機能動作・回路など8種類から選べます 他の種類を見る

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
(AC/DC共通)
推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA〜28V、適合電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回
最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)
機能動作ON-OFF-ON 端子形状PC-H端子 耐電圧AC 500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて) 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜85 端子ピッチ(mm)2.54、5.08 機械的開閉耐久性50,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38444795
2019-04-09
用途:
電子回路製作

操作は軽い方です.小型ですが指先で操作しにくいことはないです.リードは細い割には固い材質でしっかりしたものです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする