MS-12AAV1 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75798843

スライドスイッチ Mシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75798843 品番MS-12AAV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥434
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。
スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
操作性、視認性のよい大きなストローク
ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。

耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
6A 125V AC
3A 250V AC
極数単極 機能動作ON-ON タイプ非照光式 形状基本ツマミ 接点銀接点 端子形状PC-V端子 使用温度範囲(℃)-30〜85 接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性25,000回以上 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071741
2013-05-25
用途:
乾電池工作に

スライド操作作動範囲が極端に狭く、スライド回数20回で使用出来なくなり高価な商品と成りました。
           凄く残念です、結局こちらの電気店で購入しました。
                         新井 通充

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする