※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法T
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/8
寸法A(mm)
6.35
12.7
3.17
6.35
9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799283
品番
VUWTS-6.35A-V
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエスユニオン(R)
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法T
R1/8
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
12.7
寸法N(mm)
19.6
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法D(inch)
0.19
寸法W(inch)
1/2
関連資料:
(18.65MB)