NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
順電圧(V)
2
注文コード
75799306
品番
AT-628-Y
参考基準価格(税別)
¥384
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
順電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
輝度レベル1
適合
YB、YB2用
寸法(mm)
2.54×3.4×6.6
穴径(Φmm)
5
使用温度範囲(℃)
-25〜50
LED色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
(最大)40、(推奨)26
電流低減率(mA/℃)
0.5(使用温度25℃以上)
順電圧(V)
2
最大逆電圧(V)
4