ツマミ(超小形ロータリー用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75799333 品番AT-4103-K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥141 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
頭径(mm)9.5 底径(Φmm)16 高さ(mm)14.3 適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY 色(キャップ) RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75799342
2021-12-19
用途:
オーディオ機器製作用途

オーディオ機器のセレクター用途で購入しました。

標準のよりもこちらの方がデザインが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする