ディップロータリースイッチ FR01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様リードスルー形 端子形状PC端子 注文コード75799412 品番FR01-FR10P-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・端子形状・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内
(プリヒート110℃以下 40秒以内)
接触抵抗(mΩ)
100以下(20mV 10mAにて)
(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
電流容量
スイッチング定格/DC 5V 100mA
ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA
仕様リードスルー形 形状ツマミ/フラットタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜85 端子形状PC端子 耐電圧AC 250V 1分間以上 コードリアルコード、ロータの色/淡オレンジ 機械的開閉耐久性10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性10,000ステップ以上 回路2進化10進 絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする