耐熱性
はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内
(プリヒート110℃以下 40秒以内)
接触抵抗(mΩ)
100以下(20mV 10mAにて)
(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
電流容量
スイッチング定格/DC 5V 100mA
ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA
仕様リードスルー形
形状ツマミ/ツマミタイプ
使用温度範囲(℃)-25〜85
端子形状PC端子
耐電圧AC 250V 1分間以上
コードコンプリメンタリコード、ロータの色/濃黄色
機械的開閉耐久性10,000ステップ以上
電気的開閉耐久性10,000ステップ以上
回路2進化16進
絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応