NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロータリスイッチ
ディップロータリースイッチ FR01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
リードスルー形
端子形状
PC端子
注文コード
75799491
品番
FR01-SR16P-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
仕様・端子形状・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内
(プリヒート110℃以下 40秒以内)
接触抵抗(mΩ)
100以下(20mV 10mAにて)
(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
電流容量
スイッチング定格/DC 5V 100mA
ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA
仕様
リードスルー形
形状
ツマミ/側面表示ツマミタイプ
使用温度範囲(℃)
-25〜85
端子形状
PC端子
耐電圧
AC 250V 1分間以上
コード
リアルコード、ロータの色/淡オレンジ
機械的開閉耐久性
10,000ステップ以上
電気的開閉耐久性
10,000ステップ以上
回路
2進化16進
絶縁抵抗
DC 250V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応