曜日別特売
JB-15HBMP2 照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75799543

照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個照光色電流容量3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA注文コード75799543品番JB-15HBMP2
参考基準価格(税別)¥269販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268

ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリ照光色ボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性1000000回以上電気的開閉耐久性1000000回以上耐電圧AC250電流容量3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投操作部形状高背形操作力(N)2.7±0.7(高荷重形)照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75799543
2018-01-04
用途: 表示
その他業種

キートップは組み立て(K キット)があるはずなのに、組み立て済みになりました。確認しなかったか、見落としか分かりませんが、K なら、文字を印刷または、手書き、ラベルメーカーで間に入れて使えるのに、残念です。LEDの色もバリエーション、青、白が増えているのに、管理の問題か3色だけです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする