照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照光色 電流容量3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V〜24V、適合電流範囲 10mA〜125mA 注文コード75799586 品番JB-15HLRP2
参考基準価格(税別)¥191 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は照光色・電流容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類照光式 動作方式モメンタリ 照光色 ボタン形状 端子形状PC端子 機能動作OFF-<ON> 使用温度範囲(℃)-25〜70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性1000000回以上 電気的開閉耐久性1000000回以上 耐電圧AC250 電流容量3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V〜24V、適合電流範囲 10mA〜125mA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 操作部形状低背形 操作力(N)2.7±0.7(高荷重形) 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75799543
2018-01-04
用途:
表示
その他業種

キートップは組み立て(K キット)があるはずなのに、組み立て済みになりました。確認しなかったか、見落としか分かりませんが、K なら、文字を印刷または、手書き、ラベルメーカーで間に入れて使えるのに、残念です。LEDの色もバリエーション、青、白が増えているのに、管理の問題か3色だけです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする