照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799656 品番 JF-15RKSBMP2
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類照光式 ボタン色 照光色 ボタン形状 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25〜70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 操作力(N)3±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする