曜日別特売

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個取付寸法(mm)16.2動作方式モメンタリ注文コード75799945品番LB-25SGS1
参考基準価格(税別)¥1,016販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。

種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-25~50接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性1000000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)接点材質回路2極双投操作力(N)4.41以下色(本体)規格UL、C-UL、eオーダー取付寸法(mm)16.2照光種別照光式別売付属品スプリングバック形セーフティガードバリアAT-4171、センターバリアAT-498、サイドバリア AT-497、防塵カバー AT-4001、保持形ガードバリアAT-499、ソケット AT-712(2極用)最大取付パネル厚(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメンテナンス

スイッチの接触不良により、電源が入ったり切れたりしていましたが交換して
良くなりました。
なかなか部品1つだけ…というのが取り寄せ難いですがモノタロウだと
部品1つでも購入できるので便利です。

対象商品 : 75800015
2024-06-14
用途: 計測装置のスイッチ交換
株式会社ユタカ電子製作所

注文時に注意しないとスイッチ本体部分のみしか送ってこないので、カタログ番号の組み合わせに注意が必要ですが、色などの組み合わせも自由です。
電気的信頼瀬はとても高く、信頼のおける商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 75799963
2014-06-16
用途: 部品一式でなく、スイッチのみの交換

部品一式でなく、スイッチのみの交換ができました。修理代が1/10以下でおさまり、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする