種類照光式動作方式ロックボタン形状長角端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-25~50接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)接点材質銀回路2極双投操作力(N)4.41以下色(本体)灰色灰規格UL、C-UL、eオーダー取付寸法(mm)16.2×22.4照光種別照光式別売付属品スプリングバック形セーフティガードバリアAT-4172、センターバリアAT-498、サイドバリア AT-497、防塵カバー AT-4011、保持形ガードバリアAT-4057、ソケット AT-712(2極用)最大取付パネル厚(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)