曜日別特売
YB-16SKS1 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75800207

照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個動作方式ロックボタン形状接点材質注文コード75800207品番YB-16SKS1
参考基準価格(税別)¥1,057販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。

用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等動作方式ロックボタン形状機能動作ON-ON接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性200000回以上電流容量3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC接点材質回路単極双投機能非防水形操作力(N)1.47±0.69種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする