※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
6.9
注文コード
75800385
品番
VUW-A-9.52BN-V
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
寸法L(mm)
38.9
呼び径(mm)
6.9
寸法A(mm)
6.9
寸法W(mm)
14.3
寸法N(mm)
17.5
呼び径(inch)
1/4NPT
寸法A(inch)
1/4NPT
寸法L(inch)
1.53
寸法D(inch)
0.27
寸法W(inch)
9/16
関連資料:
(18.65MB)