VUW-A-9.52DN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75800403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-9.52DN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75800403
VUW-A-9.52DN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75800403

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)6.9注文コード75800403品番VUW-A-9.52DN-V
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(NPT)寸法L(mm)45.2呼び径(mm)6.9寸法A(mm)6.9寸法W(mm)22.2寸法N(mm)17.5呼び径(inch)1/2NPT寸法A(inch)1/2NPT寸法L(inch)1.78寸法D(inch)0.27寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする