曜日別特売
SK-13EAS1 ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75800706

ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ

(8件のレビュー)
返品不可
キー抜差位置Ⅰ/×、Ⅱ/○、Ⅲ/×
内容量1個注文コード75800706品番SK-13EAS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,067販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。

用途
アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)製品形状Φ12ねじ取付け絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-OFF-ON(45°ステップ)端子(接触端子番号)Ⅰ/COM-1、Ⅱ/-、Ⅲ/COM-2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ取付寸法(mm)12×11.2接点仕様機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投キー抜差位置Ⅰ/×、Ⅱ/○、Ⅲ/×電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445127
2023-07-13
用途: 車両の装置切替用
サービス業

車両メンテナンス時に、誤作動でスイッチが切り替わるのを防ぐ為に使用。
on-on スイッチを探していて、こちらの商品に辿りつきました。
小型の為、設置箇所も自由度が高い。
COM1/COM2 の切替位置でキーを抜く事ができるのも誤作動防止となりよかった。

対象商品 : 38445127
2023-02-06
用途: 製品に採用
ブレインビジョン株式会社

取り付けるだけで、一応のセキュリティ対策が実装できるので便利です。取付穴も簡単ですし、小型なのはこれだけかも。

対象商品 : 75800706
2022-04-01
用途: 機械の修理
Y'z tech医療・福祉・介護関連業

手に入りにくいと聞いていたためこちらで見つけて購入した

対象商品 : 38445127
2020-03-21
用途: パイプオルガンの送風等電源のOn-Offに 仮接続
株式会社須藤オルガン工房

タキゲンのキースイッチTKS-1型 は即日発送でなかったので当日発送であったこのキースイッチを応急的に購入。
タキゲンのキースイッチTKS-1型が作業終了前にまにあったので、結果としてはタキゲン製に交換した。
当日発送ということは現場作業においては助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 75800706
2019-06-06
用途: 破損したものの交換用

NTTのPT-4という特殊簡易公衆電話のKSキー部が破損してしまったため、元々付いていたSK-12BCと取り付け寸法が同じで、接点の仕様も近いと思われるSK-13EAS1を購入。
元の鍵が4ピンのチューブラキーなのに対してこちらは板タイプなのは仕方ないが、ダイカストの質感は大変悪く不満です。

対象商品 : 38445136
2018-11-05
用途: 精密機械の電源操作

大きさ等は思っていた通りの商品でした。強いて言えば、鍵が小さいので、無くさない様、キーホルダーを着けておけば良いと思うくらい。

対象商品 : 38445127
2016-01-15
用途: プラズマを発生させる装置に使用、通常のSWでは誰もが動作可能だがキーSWだとキーを持っている者しか動作できない為。

10年前からこのSWを使用しているが、段々材質が悪く成り見た目が悪い、以前はスチール製だったが現在はダイキャスト製に代わって安っぽい感じだ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38445127
2015-04-01
用途: 空調機のリモコンON・OFFに使用する予定でした。
建設業・工事業

写真で見るより小さすぎて、キーを失くしそうなので、自動販売機で、使用いている位の
大きさの物を紹介してください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
お手数かけ申し訳ありませんが、
商品問い合わせにつきましては、所定の窓口より、
お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする