NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の パイロットランプ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 丸形パイロットランプ
表示灯 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801013
品番
A-01PR
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
発光色
赤
形状
その他
光源
LED
使用温度範囲(℃)
30〜85
周囲温度(℃)
Ta=25
順電圧(V)
1.7(If=30)
耐熱性
はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
端子形状
PC端子
電流低減率(mA/℃)
0.67(使用温度25℃以下の場合)
動作電流(mA)
最大/50
RoHS指令(10物質対応)
対応