VUWF-10-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-10-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801024
VUWF-10-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801024

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)10×3.17注文コード75801024品番VUWF-10-3.2-V
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン寸法A(mm)10寸法D(mm)2.3寸法A1(inch)1/8寸法A1(mm)3.17呼び径(mm)10×3.17呼び径(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801033
2024-08-25
用途: 高圧ガスの配管
教育・研究機関

高圧ガスの配管にしようしていますが,普通に使用出来ていますし,特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする