曜日別特売

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法A(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(inch)
寸法A1(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801024VUWF-10-3.2-V102.31/83.1710×3.171/8
2,300
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801033VUWF-10-6.35-V104.81/46.3510×6.351/4
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75801049VUWF-10-6-V104.8-610×6-
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75801058VUWF-10-8-V106.4-810×8-
2,120
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
75801067VUWF-10-9.52-V107.13/89.5210×9.523/8
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75801137VUWF-12-10-V127.9-1012×10-
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75801146VUWF-12-6.35-V124.81/46.3512×6.351/4
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801155VUWF-12-6-V124.8-612×6-
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801164VUWF-12-8-V126.4-812×8-
3,330
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75801173VUWF-12-9.52-V127.13/89.5212×9.523/8
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801189VUWF-14-12.7-V1410.41/212.714×12.71/2
4,380
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
返品不可
75801198VUWF-14-12-V149.5-1214×12-
4,380
4,298
4,728(税込)
51日以内出荷
返品不可
75801207VUWF-14-8-V146.4-814×8-
7,660
6,998
7,698(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801234VUWF-15-12.7-V1510.41/212.715×12.71/2
3,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75801243VUWF-16-10-V167.9-1016×10-
4,230
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75801259VUWF-16-12-V169.5-1216×12-
4,160
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
75801268VUWF-16-15.88-V1612.75/815.8716×15.875/8
4,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801277VUWF-18-12-V189.5-1218×12-
4,920
4,398
4,838(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801426VUWF-3-2-V31.7-23×2-
2,010
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
75801469VUWF-4-3-V42.3-34×3-
2,420
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
75801548VUWF-6-2-V61.7-26×2-
1,700
1,698
1,868(税込)
91日以内出荷
返品不可
75801566VUWF-6-3-V62.3-36×3-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801575VUWF-6-4-V62.3-46×4-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801618VUWF-8-6.35-V84.81/46.358×6.351/4
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75801627VUWF-8-6-V84.8-68×6-
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801033
2024-08-25
用途: 高圧ガスの配管
教育・研究機関

高圧ガスの配管にしようしていますが,普通に使用出来ていますし,特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする