A-02PR 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 光源LED 75801074

表示灯 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 端子形状PC端子 注文コード75801074 品番A-02PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115
この商品は発光色・端子形状など11種類から選べます 他の種類を見る

丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。

発光色 形状その他 光源LED 使用温度範囲(℃)30〜85 周囲温度(℃)Ta=25 順電圧(V)2.1(If=20) 耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内 端子形状PC端子 電流低減率(mA/℃)0.33(使用温度25℃以下の場合) 動作電流(mA)最大/25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75801074 A-02PR 75801013 A-01PR 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 1個 149 税込164 代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする