M-2011L/B ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801765

ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75801765品番M-2011L/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥362

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。
ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
電流容量
6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2A 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電気的開閉耐久性
50,000回以上 (3A 125V AC)
25,000回以上 (6A 125V AC)
回路単極双投端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF取付穴径(Φmm)12.5極数単極付属品六角ナット(AT-503、AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)適合丸ナット(AT-504)、キャップ(AT-434)使用温度範囲(℃)-30~85接点銀接点機能ラージブッシング形接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC 500V)機械的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)25±4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801765
2023-06-08
用途: 製作作業
製造業

信頼性の高い部品です。操作性が良いと思います。高級感のための定番となっています。

対象商品 : 38445285
2023-07-31
用途: 検査機

品薄状態の中で在庫がありたすかりました。ありがとうございました。

対象商品 : 75801792
2023-02-05
用途: ハーレーのウインカースイッチ

作動は確実で良いが、防水性やネジ部分の長さがもう少し短いとより良いと感じました。

対象商品 : 75801765
2022-01-05
用途: 小さなボディと上質な操作感と見た目

ネジ部が長いため、厚めのパネルにも難なく装着できるので選択。非常に軽い操作感となかなか高級感のある見た目です。

対象商品 : 38445285
2021-06-18
用途: 模型の作動
その他業種

リピート購入です。レバーが太く高級感があるのと、見た目に反してレバーが軽い力で動く点がgoodです。

対象商品 : 75801801
2021-01-23
用途: 操作パネル
デージーコンサルタント

外国製は半田つけをちょっとでも時間をかけるとプラスチック部分が溶けてしまう。
これはそういうことがない。

対象商品 : 75801774
2020-07-02
用途: オーディオ装置の製作

普通のトグルスイッチより短いレバーと軽い作動感が気に入っています。一回り小型のトグルスイッチはレバーが機器の大きさに比して頼りない感じがしているのための使い分けです。取り付けがかなり厚いパネルにも対応している点もよいです。NKK製品として信頼性も十分。四極双投のM-2042L/Bも扱ってほしいな。

対象商品 : 75801765
2020-05-20
用途: キャンピングカーの照明器具。
製造業

以前安物を購入してすぐに壊れたが、この商品は作りがよく信頼できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする