曜日別特売
MR-K403 ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75802307

ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3注文コード75802307品番MR-K403
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。

耐熱性
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
操作部形状シャフトタイプ短胴形端子PC端子回路4接点数2~3接点仕様ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3電流容量(AC/DC共通) 0.4VA MAX. 28V MAX(適用電圧電流範囲/20V~28V、0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30接触抵抗(mΩ)50mΩ以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上耐電圧AC500V 1分間以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上回転トルク(mN・m[gfcm])4.90~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする