※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能。
品質も良く,目的の配管を正確に行うことができました.規定トルクの管理が大切と思います.
ホースの固定はネジを締め込んでいくとテーパー状のカラーがホースを締め付けていく方式なので取り外しが容易でホースの再使用も出来ます。ただし、柔らかいホースには不向きです。