ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路単極単投 注文コード75802474 品番CW-SA11KKNFS
参考基準価格(税別)¥121 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は回路など5種類から選べます 他の種類を見る

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。
大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。
高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。
内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。

耐電圧
AC 1.5kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 3.0kV (端子・アース間) 1分間以上
電気的開閉耐久性
10000回以上(抵抗負荷)
6000回(誘導負荷)
極数1 回路単極単投 端子形状はんだ 機能動作ON-OFF 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示― ○表示 回路構成単極単投 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V) 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75802483
2024-09-07
用途:
使い捨てても良い価格
運輸・通信業

試作回路のスイッチに使ってます。
はんだ付け耐性が無いのでほぼ使い捨てしてますが、
低価格なので気になりません。

対象商品:
08600645
2023-04-08
用途:
壊れたランタンのスイッチとして使用

金額の割に良い商品でした。早速壊れたLEDランタンのスイッチとして使用できました。

対象商品:
08600645
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

普通にスイッチです。ON OFFのタッチも、日本標準かな。

1人が参考にしています
対象商品:
08600645
2021-12-24
用途:
車両のスイッチに
その他業種

車両に取り付ける小さめのスイッチがなかなか無かったが、本件スイッチを見つけて取り付けました。

2021-06-12
用途:
サンダースイッチ故障の代用に
農・林・水産業

寸法が同等だったので購入しました。交換し修理完了。まだ使えそうです。

対象商品:
75802474
2021-02-03
用途:
DIY
木村陶雲 様

旧バッテリーを活用するために配線作業をするのに購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08600645
2020-09-09
用途:
照明スイッチ修理
製造業

照明スイッチ修理に購入しました。問題なく修理出来ました。

対象商品:
08600645
2019-12-05
用途:
電気製品のスイッチが故障のため購入
ケイエスシステム 様 (サービス業)

電気製品、通電しても作動したり、とまったり安定しません。
スイッチかなと思い購入。
元のスイッチに記載している表示とスイッチの大きさを測り購入。
ぴったりで、修復できました。
廃棄しようと思ったものが再度利用できるのでうれしく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする