ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路2極単投 端子形状PC-H端子 注文コード75802501 品番CW-SB21KKFH
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は回路・端子形状など6種類から選べます 他の種類を見る

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。
タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。
軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。

耐電圧
AC 1.5kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 3.0kV (端子・アース間) 1分間以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上(抵抗負荷)
6,000回以上(誘導負荷)
極数2 回路2極単投 端子形状PC-H端子 機能動作ON - OFF 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) 機械的開閉耐久性30,000回以上 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示― ○表示

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
小型家庭用ミシンのメンテナンス

ミシンについていたものと型番が違いましたが外形寸法が同じで
問題なく交換修理できました。

2025-10-08
用途:
金属ケースへの取付

ケースに穴をあけてはめ込むだけで取付できるため使いやすい。穴をあけるのが少し大変かな。

対象商品:
75802492
2026-02-14
用途:
卓上電動工具他自作機械の電源SWとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格ですが充分に使用出来重宝しています。以前にも購入しましたが、結果が良かったのでまた購入しました。

対象商品:
75802492
2025-12-15
用途:
電子工作時
その他業種

どの寸法の穴に入るのかがわかりにくい。それ以外はとても良い。

対象商品:
08600627
2024-02-07
用途:
放送機器の交換スイッチとして
サービス業

カッチリとした作り、スイッチを入れたときの感触も良いです。あとは耐久性ですがNKKなので大丈夫かと思います

対象商品:
08600627
2023-03-09
用途:
古い機械の不動作交換修理

以前使用していた物は1/0表示が無く、
拡大するとプラスチック端に小さく文字出っ張りがありました。
今回の購入した物は白文字印刷なので、暗い所でも解りやすくなりました。

対象商品:
75802492
2023-02-19
用途:
ゼノアテンソースイッチ交換
農・林・水産業

ゼノアテンソースイッチ交換 配線コネツター工夫し問題なし。

対象商品:
75802517
2022-10-14
用途:
円筒研削盤の(研削液用)増設スイッチとして
製造業

このサイズで200V以上の耐電圧性能を持つスイッチはあまり無いので重宝しています。
ただ、スイッチ用のバネの反発力と本体の素材の肉厚との設計バランスが悪く、それほど頻繁にON/OFFを繰り返していなくても割れてしまいます。
商品説明には機械的耐久性が30000回以上と書かれていますが、その10分の1未満で寿命を迎えます。
何個交換しても似たような時期に割れるので、ある意味では安定した品質だとも言えます。
ただ、この商品の価格からしたら、3000回未満で割れても不満はありません。
従いまして価格を考慮した満足度は★3個(普通)とさせていただきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする