曜日別特売
JW-MW11RKK ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75802641

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数1
回路単極単投
内容量1個注文コード75802641品番JW-MW11RKK
参考基準価格(税別)¥435販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間
規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF種類防水極数1使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)回路単極単投最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445477
2023-10-03
用途: デジタタルサーモスタットの電源スイッチ

スガツネのスイッチパネルの化粧パネル幅を少し削り、スイッチ枠に入れるため、本品の縦方向も少し削りましたが、うまい具合に収まり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75802641
2023-06-14
用途: 工場の防塵対策
有限会社アスコ通信特機

工場の鉄粉やほこりが舞っている所に設置するSWに使用しました。
これまでのSWは2ヶ月くらいしかもたなかったのでこれに替えてみましたが結果は2か月後ですかね。
埃が溜まって動きが悪くなることが予想されるので防塵カバーも付けました。
パネルを図面通りに切ったのですが、少しグラグラするようです。
もう少しきちっとはまってくれると良いのですが。

対象商品 : 38445477
2023-06-21
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

標準品として便利に使っております。CE,ULもOKで、RoHSもOKなので海外向け製品はほとんどこれを使っています。

対象商品 : 75802641
2020-11-27
用途: バイクのライトスイッチ
グレース

防水になっていてバイクに使用するには小ぶりで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38445477
2020-03-13
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社関西放射線機器卸売・小売業

素早い対応ありがとうございます。
しっかりと作られた商品です。

対象商品 : 38445477
2019-06-20
用途: 自動車修理
加藤電機

操作面側が防水仕様になっているのが購入の決め手でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75802641
2018-11-09
用途: DC電源機器の電源スイッチとして

DC電流を多く流せるスイッチなので目的達成。
(世にスイッチは多いが、DC電流を多く流せるのは意外と少ない。接点の寿命は「日開」なので全く心配していません)

1が参考にしています
対象商品 : 38445477
2017-10-28
用途: 機械の修理
国立大学法人熊本大学

壊れた機械の電源スイッチの交換に使いました.使い勝っては問題ありません.あとはどれくらいもつかです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする