押ボタンスイッチ Mシリーズ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75802955品番MB-2061V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥994

特殊銀合金の接点:耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
絶縁性の向上:各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
接触部の高い接触信頼性:可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5端子形状PC-V端子保護構造-機能動作ON - <ON>使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上(3A 125V AC)、25000回以上(6A 125V AC)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量6A 125A AC 3A 250V AC 3A 30V DC・推奨下限電圧電流 2V 0.1A AC/DC・最小投入遮断電圧電流 1V 10mA AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接点材質金メッキ回路2極双投操作部形状基本形規格UL、CSARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機能動作の<>はモーメンタリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600435
2021-06-14
用途: 無線発信器のSWに使用している。

このSWは加工して使用している。その数量100個以上です。とてもいいです。

対象商品 : 08600444
2021-06-20
用途: 車のエンジンプッシュスターター
日新電機株式会社製造業

多少加工が必要なので、今思案中です。品物は信頼性もあり、申し分ありません。

対象商品 : 08600487
2022-03-01
用途: 水道蛇口のフットスイッチに使用。
医療・福祉・介護関連業

すぐに届き、またまったく同じ物が手に入り、交換作業が楽にできました。

対象商品 : 08600453
2021-02-25
用途: トランクオープナー作動用ボタンとして。
製造業

同社製の防水キャップとセットで使用。
押し心地が少し硬い。ただ、この感触が好きな人も居ると思うし、好みの問題かな。
作りはしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 75802964
2020-10-20
用途: 蛍光灯付き拡大鏡の修理
株式会社オーレックス

蛍光灯の「電源スイッチ兼手動スターター」というのは、現在では見かけることは無くなったが、卓上拡大鏡の一部には採用例が現役で稼働している。
とはいっても、メカニカルスイッチである以上は経年劣化で故障するために修理しなければならないが、こうした旧時代の特殊スイッチは年々入手困難になっていくので、電子スターター化(より低コストにするならグロースターター化)して、電源スイッチを交換する改造を行うことになる。
元々手動スターターを兼ねた電源スイッチは「押しボタン」形式の場合が多いので、丸穴をそのまま利用することになる。操作性を変えずにスイッチ形式のみを変更するにはちょうど良い。
(取付穴はこの機種には若干大きめだが、付属ワッシャの配置と向きを工夫すれば問題なく使える。@オーツカ製CFL付き拡大鏡の旧製品)

対象商品 : 08600453
2020-01-07
用途: 水洗トイレのタンクアクチュエータの動作用

満足しています。
個人的には、押し釦を押したときの感覚が、もう少しソフトな方が好みです。

対象商品 : 08600487
2019-02-12
用途: フラッシュライト補修
農・林・水産業

切り替え節度明確、サイズ良し。耐久性は時間が証明するので今は無理です。が、不満は全くなく大いに満足しています。

対象商品 : 08600505
2018-07-25
用途: 制御装置の配線に使う

問題なく使用できています。しっかりとパネルに取り付いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする