トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込¥1,428
¥1,298
融雪ヒータ制御盤のスイッチ交換に使用。
他社製の製造終了品を置き換え。端子配置・形状・寸法が適合したのでコレを使用。カチッとした明確なクリック感があり、このサイズとしては標準的な低頻度開閉用のトグルスイッチです。