耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV〜48V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
極数1
回路単極双投
端子形状ブラケットマウント
機能動作ON-<ON>
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
付属品-
使用温度範囲(℃)-10〜70
動作方式モメンタリ
別売付属品キャップ(AT-415、AT-444)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)