基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803472 品番 D2-2022B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥632 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。

耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV〜48V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
極数2 回路2極双投 端子形状ブラケットマウント 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 付属品- 使用温度範囲(℃)-10〜70 動作方式- 別売付属品キャップ(AT-415、AT-444) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状基本レバー 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
機器修理部品用

融雪ヒータ制御盤のスイッチ交換に使用。
他社製の製造終了品を置き換え。端子配置・形状・寸法が適合したのでコレを使用。カチッとした明確なクリック感があり、このサイズとしては標準的な低頻度開閉用のトグルスイッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする