D2-2022P 基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75803497

基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子形状PC
極数2
回路2極双投
機能動作ON-ON
内容量1個注文コード75803497品番D2-2022P
参考基準価格(税別)¥632販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
極数2回路2極双投端子形状PC機能動作ON-ON付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金(AT-509)使用温度範囲(℃)-10~70動作方式-別売付属品丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)、防水キャップ(AT-428)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器修理部品用

融雪ヒータ制御盤のスイッチ交換に使用。
他社製の製造終了品を置き換え。端子配置・形状・寸法が適合したのでコレを使用。カチッとした明確なクリック感があり、このサイズとしては標準的な低頻度開閉用のトグルスイッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする