NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804443
品番
SW-3822
参考基準価格(税別)
¥2,336
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
電流容量
(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V
(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6
回路
2極双投
端子形状
ねじ
機能動作
ON-ON
耐電圧
AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性
50,000回以上
電気的開閉耐久性
25,000回以上
絶縁抵抗
DC 500V 1GΩ以上