※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
インパクトビットショート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
75804985
品番
7S-S060
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ6mm 3本入
全長(mm)
90
サイズ
6
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
50
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下