スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
インパクトビットショート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
75805003
品番
7S-SA
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ6、9、12mm 各1本入
サイズ
6・9・12
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
6・9・12
有効長(mm)
50・60・60
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下