※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
15
寸法T
G1/2A
注文コード
75805118
品番
VUWH-15DF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法T
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(mm)
15
寸法A(mm)
15
寸法T
G1/2A
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
27
寸法K(mm)
26
関連資料:
(18.65MB)