ウッドデッキ用皿取錐

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75805353 品番 58XW-60
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。

働き寸法(mm)40 ねじ長さ(mm)35(目安) 用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)104 サイズ4.5×10×60L シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4.5 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75805362
2024-04-09
用途:
ウッドデッキ製作
その他業種

皿取り下穴加工に便利。セランガンバツ材に使用したが、高耐久で木くずもスムーズに排出された。

2021-01-04
用途:
ウッドデッキ床板他の穴あけ

ハードウッドの穴あけと皿取りが一緒にできるとのことで購入。当方は素人DIYの為、折れた時のために予備のキリも購入しましたが、折れることなく500発以上使えました。予備は買わなくても大丈夫ですね。外キリの切れ味も落ちることなく使えました。さすがの品質ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75805371
2021-03-30
用途:
デッキの交換

キリ先端から皿取りまでの長さが表示してあるといいと思います。セランガンバツでしたが、穴あけスピード、皿取りの形状もきれいで、施工性は抜群でした。

対象商品:
11608668
2021-01-10
用途:
デッキ製作
有限会社プロム 様

堅木を使用する場合には必需品です。使用するビスのプラス5ミリの長さのものを選びました。開ける本数が多い場合予備を用意しておいたほうが良いです。消耗品ですから。その意味でも替刃があるのは良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75805335
2020-06-17
用途:
ウッドデッキ施工
平中工務店 様 (建設業・工事業)

ウッドデッキ施工に購入しましたが、専用ビスにマッチした錐なのでとても作業しやすいですね

2人が参考にしています
対象商品:
11608668
2020-05-29
用途:
ウッドデッキ作り
卸売・小売業

一度で下穴と皿取りが完了するので、作業性が非常に良い

対象商品:
75805335
2019-11-06
用途:
ウッドデッキの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ウリン、イタウバの下穴加工に使用、耐久性も十分
ドリルストッパーとの併用で綺麗に仕上がります。
何箇所かステンビスに干渉したが、刃こぼれ等ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75805387
2019-05-01
用途:
ウッドデッキ製作
製造業

1000回以上使っても切れ味変わらず満足です。
ウッドデッキ製作には必需品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする