ウッドデッキ用皿取錐 内錐

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75805432 品番 58XW-CD90
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。

材質ハイス鋼 全長(mm)90 サイズ4.5×90L シャンク径(Φmm)丸軸4.5 刃先径(Φmm)4.5 有効長(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608747
2025-05-22
用途:
ハードウッド穿孔
クマガイハウス工業 様 (建設業・工事業)

スターエムなんで予想を裏切らず切れます。
木工錐はスターエム以外のメーカーはありえないですね。

対象商品:
75805317
2021-11-22
用途:
ウッドデッキのビス打ち
株式会社千代田技工 様

堅木もきれいにしっかり穴あけ出来非常に長持ちしました。違う長さ用の皿もみの内キリの交換で長さの違うビスに対応出来たので使い勝手が良いです!

対象商品:
11608738
2021-07-27
用途:
ウッドデッキで使用

ハードウッドのイタウバで使用、堅木でも無理なく下穴があきました。

対象商品:
75805432
2020-06-08
用途:
木工 下穴
運輸・通信業

ウッドデッキ用皿取錐は素晴らしい。色々下穴錐はありますが、段違いに良い。
これは皿取+下穴で、テーパドリルの普通の下穴錐より、早く穴が開き、かつ皿取りもできる。
けど錐にしては高すぎる。せめて2本セットにしてほしい。

対象商品:
11608738
2020-04-02
用途:
セラガンバツ(ハードウッド)でカバードポーチを作るため
医療・福祉・介護関連業

ハードウッドの場合、インパクトはパワーのある物を使いましょう!折れる可能性が高くなり、何より腕が疲れます。

対象商品:
11608722
2019-11-14
用途:
ハードウッドに使用していた以前のものが折れてしまい急遽購入しました。
その他業種

皿取錐があるため、ドライバーを何台も使用しなくて済み、重宝してます。

対象商品:
11608713
2021-01-23
用途:
木ネジの下穴開け

切れ味が良いのでリピートしているが、ハードウッドでも、ねばりのあるユーカリの穴あけ時歯持ちが悪いと感じます。

対象商品:
75805405
2019-06-10
用途:
ウッドデッキ製作
株式会社岡本材木店 様

線径を長さにかかわらず5.5ミリに統一したウッドデッキビスにベストマッチ。これの外刃とスターエムのドリルストッパーの組み合わせで作業も快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする