曜日別特売
VUWH-6BF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6BF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805644
VUWH-6BF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805644

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)6寸法TG1/4A注文コード75805644品番VUWH-6BF-FJT-V
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法D(mm)4.8寸法W(mm)19寸法K(mm)18
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする