※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
しいたけビット ラセン型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75805992
品番
45-125
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
85
サイズ
12.5
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
35
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
10000以下