※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
しいたけビット ラセン型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75806044
品番
45-083
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
80
サイズ
8.3
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
刃先径(Φmm)
8.3
有効長(mm)
35
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
10000以下