※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

しいたけビット ラセン型ハイス鋼

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75806123 品番 45H-120
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ハイス鋼 全長(mm)85 サイズ12 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
シイタケ菌下穴作業
その他業種

よく切れて、切れ具合が長持ちしてます。1本でこれだけ開けられれば十分です。

対象商品:
75806123
2018-03-25
用途:
椎茸の植菌

錐かすの詰まりも無く、吸い込まれる様に穴あけできます。
快適に作業でき大変満足しています。
1シーズン2000穴位の植菌なので以前は安いストッパー付きのタイプのものを使用しており、錐かすが詰まり苦労しておりました。
10,000rpmの椎茸ドリルならこのビットが必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする